Ochrana proti třískám, kus, Pro typ sklíčidla: 250

Artiklové číslo: 312800 250
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ochrana vedení čelistí
Šířka 24 mm
Délka 27 mm
Pro typ sklíčidla 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312800 250
EAN / GTIN 4019208035444
Číslo výrobce 108505
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

K nasunutí do vedení čelistí. Brání pronikání třísek do tělesa sklíčidla.

Vhodné pro:

Pouzdro č. 310505 – 310705 a č. 312505 – 312705.