Pieza de protección contra viruta, Para tipo de plato: 250

Número de artículo: 312800 250
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
pieza única
Tipo de producto
Protección para la guía de mordazas
Anchura
24 mm
Longitud
27 mm
Para tipo de plato
250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 312800 250
EAN / GTIN 4019208035444
Número del fabricante 108505
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Para insertar en la guía de garras. Impide la penetración de las virutas en el cuerpo del plato.

Idóneo para:

Plato n.° 310505 − 310705 y n.° 312505 − 312705.