4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem, DIN 702-3, ⌀ zewn. A / stożek: 125/4mm

Nr art.: 312705 125/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 702-3
wielkość stożka 4
materiał stal
⌀ zewnętrzna A 125 mm
Przepust E 32 mm
wysokość bez szczęk H1 69 mm
wysokość ze szczękami H2 93 mm
liczba trzpieni mocujących 3
wielkość sworzni ustalających M10
⌀ stożka centrującego B 63,525 mm
gniazdo klucza K 9 mm
masa 6,7 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 500 min-1
kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312705 125/4
EAN / GTIN 4019208033778
Numer producenta 185538
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

stal

W dostawie:

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,
1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100315300.
Osłony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

Wskazówka:

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.