Element łączący typu bit, sterowany mechanicznie, z łbem sześciokątnym 1/4″ i czworokątnym zewnętrznym 1/4″, długość 50 mm

Nr art.: 31170000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 31170000
EAN / GTIN 4018754331918
Numer producenta 31170000
Numer L L60010 7543
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do nasadek klucza nasadowego do maszyn z czworokątem wewnętrznym 6,3 (1/4″)
  • Powierzchnia w kolorze stalowej szarości, olejowana
  • Zewnętrzny kwadrat DIN 3121 / ISO 1174-2 z trzpieniem sprężynowym
  • Nacisk na sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • d: 8,9 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: E 6,3
  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 1/4 cala
  • Wysokość w mm (h): 8 mm
  • Długość w mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3117
  • czworokąt zewnętrzny: E 6,3 mm
  • Masa: 16 g