Connecteur d’embouts à commande mécanique 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 1/4″ L.50mm

Réf.: 31170000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 31170000
EAN / GTIN 4018754331918
Réf. fabricant 31170000
Article hors catalogue L60010 7543
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour douilles actionnées par la machine avec carré intérieur 6,3 (1/4″)
  • surface gris acier, huilée
  • Carré extérieur DIN 3121 / ISO 1174-2 avec goupille élastique
  • Entraînement à six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173

Caractéristique(s):

  • d: 8,9 mm
  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 1/4 ″
  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Codes art.: 3117
  • Carré mâle: E 6,3 mm
  • Poids: 16 g