• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wózek całkowicie stalowy

Nr art.: 3113
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3113
EAN / GTIN 4017976031132
Numer producenta 3113
Numer L L90080 144
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek stołowy z 3 platformami z tłoczonej blachy stalowej, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Z naklejoną powłoką antypoślizgową i obwodową listwą ochronną. Stały uchwyt do rur, ocynkowany na połysk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy, hamulce na kółkach skrętnych. Dostawa w częściach. Nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 60 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 120
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 740
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 480
  • Wysokość kondygnacji (mm): 140, 390, 655
  • Długość całkowita (mm): 760
  • Całkowita szerokość (mm): 495
  • Całkowita wysokość (mm): 860
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 100 × 30