Chariot à plateaux acier

Réf.: 3113
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3113
EAN / GTIN 4017976031132
Réf. fabricant 3113
Article hors catalogue L90080 144
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à plate-forme avec 3 plateaux en tôle d’acier emboutie, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Avec revêtement antidérapant collé et bande de protection sur le pourtour. Barre de poussée tubulaire fixe, galvanisée brillante. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages caoutchouc, freins sur roulettes pivotantes. Livraison démontée. Charge admissible sur la surface de chargement supérieure et centrale : 60 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 120
  • Longueur de la surface utile (mm): 740
  • Largeur de la surface utile (mm): 480
  • Hauteurs des plateaux (mm): 140, 390, 655
  • Longueur totale (mm): 760
  • Largeur totale (mm): 495
  • Hauteur totale (mm): 860
  • Bandage: Caoutchouc plein
  • Taille des roues (mm): 100 × 30