Bi-metal hole saw T3 Speed Slot 177 mm

Nr art.: 3112112L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria T3 Speed Slot
Oznaczenie producenta Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Rodzaj produktu perforator
Do materiału z tworzywa sztucznego; metal
Maksymalna średnica otworu 177 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3112112L
EAN / GTIN 5706915081640
Numer producenta 3112112L
Numer L L51190 73
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • 50% longer life and twice the durability*
  • Increased wall thickness improves durability and minimises tooth loss
  • Optimised tooth design penetrates metal easily
  • Longer, sharper teeth remove more wood for fast cutting
  • SPEED SLOT stair opening for quick, easy core removal
  • *compared to previous LENOX model

Zawartość:

1 piece