Pila na otvory Bi-Metal 177 mm

Artiklové číslo: 3112112L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada T3 Speed Slot
Označení výrobce Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Druh produktu děrovačka
Vhodné pro materiál plast; kov
Průměr otvoru maximální 177 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3112112L
EAN / GTIN 5706915081640
Číslo výrobce 3112112L
L-číslo L51190 73
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • O 50 % delší životnost a dvojnásobná odolnost*
  • Zvětšená tloušťka stěny zvyšuje odolnost a minimalizuje ztráty zubů
  • Optimalizovaná konstrukce zubů snadno proniká kovem
  • Dlouhé, ostřejší zuby odstraňují více dřeva pro rychlé řezání
  • Schodišťový otvor SLOT pro rychlé a snadné vyjmutí jádra
  • *ve srovnání s předchozím modelem LENOX

Obsah:

1 kus