Frez trzpieniowy z chwytem spiralnym do płytek wymiennych SDHW/T 100408

Nr art.: 3110894
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3110894
EAN / GTIN 7291075359916
Numer producenta 3110894
Numer L L23980 870

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 28, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 56 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 28
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 56 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm