Frez spiralny nasuwany do płytek wymiennych 12 i 18 mm

Nr art.: 3110864
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110864
EAN / GTIN 7291075308556
Numer producenta 3110864
Numer L L23980 10

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 38 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 38 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm