• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez do rowków pod płytki wymienne XOMT

Nr art.: 3110566
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110566
EAN / GTIN 7291075046663
Numer producenta 3110566
Numer L L23980 2715

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 22 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 1, długość całkowita (OAL): 120 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 22 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość funkcjonalna (LF) 120 mm
  • Długość głowicy (LH) 37 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni