E90XC D20-22-C20-06 Rezkar za vrtanje utorov za XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110566
EAN/GTIN 7291075046663
Številka proizvajalca 3110566
L-število L23980 2715

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 120 mm, vpenjalna glava okrogla, vpenjalna glava okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse