Frez czołowy z wysokim posuwem do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3107342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107342
EAN / GTIN 7291075364736
Numer producenta 3107342
Numer L L23980 2202

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 2 252″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 636 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2-1/2″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 059 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 252 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 9 stopni