FFQ4 D2.5-6-1.00-12 Hurtigfræsende planfræsere med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3107342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3107342
EAN/GTIN 7291075364736
Producentnummer 3107342
L-nummer L23980 2202

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,636″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 9 grader