Frez czołowy z wysokim posuwem do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3107340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3107340
EAN / GTIN 7291075364316
Numer producenta 3107340
Numer L L23980 447

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 78 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 78 mm
  • Średnica (DC/DCX) 100 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 78 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 9 stopni