FFQ4 D100-8-32-12 Freză frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuţă cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3107340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3107340
EAN / GTIN 7291075364316
Număr producător 3107340
L-Număr L23980 447

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuţă cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 78 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade