Frezy trzpieniowe z chwytem spiralnym stożkowym do płytek wieloostrzowych T490 LNMT/LNHT 13 mocowanych stycznie

Nr art.: 3107227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3107227
EAN / GTIN 7291075323139
Numer producenta 3107227
Numer L L23980 292

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 78 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 57,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 83,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 78 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 81 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 57,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 83,5 mm