T475 SM-D050-56-3-32-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3107227
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3107227
EAN/GTIN 7291075323139
Producentnummer 3107227
L-nummer L23980 292

Betegnelse

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 57.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 81 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 57.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven