Frez z chwytem spiralnym z interfejsem CAMFIX do płytek wymiennych o długości 18 mm

Nr art.: 3107186
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107186
EAN / GTIN 7291075348149
Numer producenta 3107186
Numer L L23980 241

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 25, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 87 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 188 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) CAMFIX
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 25
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 87 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 5
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 188 mm