P290 ACK D63-5-87-C8-18 Extended Flute Endmills with CAMFIX Shanks Carrying 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3107186
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107186
EAN/GTIN 7291075348149
Nummer fabrikant 3107186
L-nummer L23980 241

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijplaten (CICT) 25, maximale lengte snijkanten (APMX) 87 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 188 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 25
  • Snijlengte max. (APMX) 87 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 188 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles