Frez z chwytem spiralnym z interfejsem FLEXFIT do płytek wymiennych mocowanych stycznie

Nr art.: 3107054
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107054
EAN / GTIN 7291075350654
Numer producenta 3107054
Numer L L23980 1220

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 30 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 30 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 1306PNTR