T490 LNK-D40-36-3-M16-13 Freză elicoidală cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţă montate tangențial

Cod articol.: 3107054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3107054
EAN / GTIN 7291075350654
Număr producător 3107054
L-Număr L23980 1220

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţă montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR