Frez czołowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi do obróbki ciężkiej

Nr art.: 3106622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106622
EAN / GTIN 7291075317084
Numer producenta 3106622
Numer L L23980 1857

Opis

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 8.96″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 5.32″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 8.16″
  • Durchmesser (DC/DCX): 8.96″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 8.96″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.433″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 5.32″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 44 Degrees