• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez czołowy 50° do kwadratowych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106555
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DOVEIQMILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106555
EAN / GTIN 7291075311693
Numer producenta 3106555
Numer L L23980 1642

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2″, średnica (DC/DCX): 6.37″,liczba elementów tnących (CICT): 11, średnica piasty (DHUB): 3,94″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Średnica ostrza (DC): 6 cale
  • Średnica (DC/DCX): 6,37″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 6,37″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 11
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,18 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,94 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 50 stopni