IQ845 FSYD6.0-11-2.00-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106555
EAN / GTIN 7291075311693
Réf. fabricant 3106555
Article hors catalogue L23980 1642

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.37″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.94″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.37″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees