Frez czołowy 50° do kwadratowych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106548
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106548
EAN / GTIN 7291075311624
Numer producenta 3106548
Numer L L23980 1599

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2,87″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 2.22″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 2,87 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2,87 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,18 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,22″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 50 stopni