• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

IQ845 FSYD2.5-07-1.00-R07 Frese a manicotto a 50°, per inserti quadri a 8 taglienti

Codice art.: 3106548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106548
EAN / GTIN 7291075311624
Codice del produttore 3106548
Numero-L L23980 1599

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.87″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 2.22″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.87″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.87″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.22″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 50 Degrees