Frez 90° do płytek wieloostrzowych z polerowaną powierzchnią natarcia do obróbki aluminium z dużymi prędkościami.

Nr art.: 3106430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELIALU
Rodzaj produktu Face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106430
EAN / GTIN 7291075317039
Numer producenta 3106430
Numer L L23980 1548

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, średnica piasty (DHUB): 2 165″, długość całkowita (OAL): 2-1/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 531 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 165 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni