• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HSM90S FAL-D2.5-3-1.0-14 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: 3106430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106430
EAN / GTIN 7291075317039
Réf. fabricant 3106430
Article hors catalogue L23980 1548

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.165″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.165″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees