Frez czołowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi do obróbki ciężkiej

Nr art.: 3106342
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106342
EAN / GTIN 7291075314694
Numer producenta 3106342
Numer L L23980 621

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica (DC/DCX): 274,5 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, średnica piasty (DHUB): 135 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 254,1 mm
  • Średnica (DC/DCX) 274,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 274,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 11 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 135 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni