SOF45 D250-12-60-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 3106342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106342
EAN / GTIN 7291075314694
Číslo výrobce 3106342
L-číslo L23980 621

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 274,5 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 254.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 274.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 274.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny