Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106090
EAN / GTIN 7291075290370
Numer producenta 3106090
Numer L L23980 2111

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2,362″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 2.22″, długość całkowita (OAL): 1 797 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 2 362 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 362 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 047 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,22″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Długość całkowita (OAL): 1 797 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 89 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 1 793 cale