Wysoko posuwowy frez trzpieniowy do stycznych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106063
EAN / GTIN 7291075285727
Numer producenta 3106063
Numer L L23980 3088

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 1,77″, długość całkowita (OAL): 1,57

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1,3 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 071 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,77 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Długość całkowita (OAL): 1,57″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 13 stopni