FTP D2.0-5-.75-R-LN10 Nástrčná fréza s rychloposuvem nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3106063
EAN / GTIN 7291075285727
Číslo výrobce 3106063
L-číslo L23980 3088

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,77″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.071″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne