Frez trzpieniowy do dwustronnych płytek wymiennych o promieniu 5 mm

Nr art.: 3105996
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105996
EAN / GTIN 7291075296570
Numer producenta 3105996
Numer L L23980 240

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 15 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,5 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 21,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Średnica (DC/DCX) 15 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5,8 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy