H400 ER D25-3-060-C25-10 Fresas con Mango para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 5 mm de Radio

Número de artículo: 3105996
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105996
EAN / GTIN 7291075296570
Número del fabricante 3105996
Número L L23980 240

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 21.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.8 Degrees
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados