Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z czterema promieniami naroża 6 mm

Nr art.: 3105956
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105956
EAN / GTIN 7291075282061
Numer producenta 3105956
Numer L L23980 2015

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 2 717″, długość całkowita (OAL): 1,97 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 736 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,34 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 717 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Długość całkowita (OAL): 1,97 cale