• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

H400 FR D3.00-08-1.00-12 Frese per spianatura; montano inserti bilaterali con 4 segmenti a 120° con taglienti a raggio 6 mm

Codice art.: 3105956
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3105956
EAN / GTIN 7291075282061
Codice del produttore 3105956
Numero-L L23980 2015

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.717″ ,Overall Length (OAL) 1.97″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.736″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.34″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.717″
  • Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Overall Length (OAL): 1.97″