Przykręcany frez z interfejsem FLEXFIT do dwustronnych płytek wymiennych z krawędziami skrawającymi o 4 promieniach.

Nr art.: 3105949
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105949
EAN / GTIN 7291075279177
Numer producenta 3105949
Numer L L23980 121

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 28,4 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8,7 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 28,4 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8,7 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5,6 stopni