H400 ER D32-4-M16-12 Fresas con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte con Radio

Número de artículo: 3105949
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105949
EAN / GTIN 7291075279177
Número del fabricante 3105949
Número L L23980 121

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 28.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 28.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.6 Degrees

Productos adecuados