Trzpień do bocznego frezowania wgłębnego z mocowanymi stycznie płytkami wymiennymi i 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105870
EAN / GTIN 7291075290066
Numer producenta 3105870
Numer L L23980 2970

Opis

Opis:

  • Frez do frezowania wgłębnego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,098″, liczba efektywnych powłok, przednia (ZEFF): 2, długość całkowita (OAL): 4-1/2″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 098 cale
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 2
  • Długość głowy (LH): 1-1/4″
  • Długość całkowita (OAL): 4-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły