HTP D.62-2-2-L4.5-C.62-LN06 Pistoniere laterale cu Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105870
EAN / GTIN 7291075290066
Număr producător 3105870
L-Număr L23980 2970

Descriere

Descriere:

Pistoniere laterale cu Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungimea capului (LH): 1-1/4″
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Tip de coadă: rotund