Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z czterema promieniami naroża 6 mm

Nr art.: 3105658
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105658
EAN / GTIN 7291075281972
Numer producenta 3105658
Numer L L23980 922

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 45 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 38 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8,7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 45 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm