Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Arbor Style A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 38 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Longitud total (OAL) 50 mm