Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3105652
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105652
EAN / GTIN 7291075148466
Numer producenta 3105652
Numer L L24070 227

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 19,4 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 75 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,6 mm
  • Długość korpusu (LB) 19,4 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 20 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość całkowita (OAL) 75 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 53940 obr./min