MM S-A-L075-C10-T06-H Freză interschimbabilă (în trepte)

Cod articol.: 3105652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105652
EAN / GTIN 7291075148466
Număr producător 3105652
L-Număr L24070 227

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă (în trepte)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 19.4 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 20 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 75 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 53940 Rev/min