Frez wkręcany z wysokim posuwem - Frez wkręcany z interfejsem MULTI-MASTER do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105633
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105633
EAN / GTIN 7291075316957
Numer producenta 3105633
Numer L L23980 3106

Opis

Opis:

  • Frez walcowo-czołowy z płytką wymienną
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0,6″
  • Średnica (DC/DCX): 0,33″
  • liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 0 031″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 2
  • Długość całkowita (OAL): 1:21

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,6 cale
  • Interfejsy Cechy T10
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,33 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0,33 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 031 cale
  • Rozmiar napędu (DRVS): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 3/4 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Długość całkowita (OAL): 1,21″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 8 lbfxin