Frez przykręcany z wysokim posuwem i interfejsem FLEXFIT do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105525
EAN / GTIN 7291075276817
Numer producenta 3105525
Numer L L23980 116

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica (DC/DCX): 22 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Średnica (DC/DCX) 22 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 2 Nxm