• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez trzpieniowy 90° do H490 ANKX 09... dwustronne płytki wymienne z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105261
EAN / GTIN 7291075285253
Numer producenta 3105261
Numer L L23980 3078

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 90 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 65 mm
  • Długość głowicy (LH) 26 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H490 ANKX 0904
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni